極数 = 4
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 亜鉛合金
結線方法 = 圧着
定格電流 = 10A
定格電圧 = 50 V ac
コンタクト材質 = 真鍮
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能