700-0300 Deltron XLRコネクタ メス 3極 ケーブルマウント 700-0300 銀めっき DELTRON 81408804

Deltron XLRコネクタ メス 3極 ケーブルマウント 700-0300 銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81408804品番700-0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

極数 = 3
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 亜鉛合金
結線方法 = 圧着
定格電流 = 15A
定格電圧 = 50 V ac
コンタクト材質 = リン青銅
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計 「自由に動く」プレスソケットコンタクトはプラグのかん合が容易で、接続先コネクタ間で動きがあった場合にピンと一緒に「動く」ため、「絡みつく」ようにピンとの接触をしっかりと保持することが可能 ロック式コネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体型ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする