Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81408829 品番DT06-2S-SDT-CE27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

極数 = 2
オス/メス = オス
行数 = 1
定格電流 = 13A
実装タイプ = フリーハンギング
シリーズ = DT
色 = グレー
結線方法 = 圧着
ハウジング材質 = サーモプラスチック
動作温度 Max = +125℃
DTレセプタクル(透明ハウジング付). DeutschのDTシリーズオスハウジング製品です。メス圧着コンタクトに対応し、インラインケーブル間接続ができます。DT透明検出器ハウジングは、適切なウェッジロックと組み合わせて使用することで、光ることで電力の存在を表示できるようになります。このウェッジロックには、LEDが搭載され、色で電圧を識別できます。黄色は12 V用(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)、赤は24 V dc用です(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)。このユニークな機能響、手の届き難い場所でコネクタが使用されている場合のトラブルシューティングに役立ちます。. 特長と利点. IP67 ソリッド、打ち抜き、成形などサイズ16のあらゆるDeutschコンタクトに対応 定格電流: 13A 透明ハウジングによりLEDを多方向から視認可能 色分けウェッジロック、12 V dc (黄) 24 V dc (赤) 両コンタクトを同時に取り外せるジョイント保持フィンガー PWM対応 動作温度範囲: -55 → +125 あらゆるDT04-2Pレセプタクルとかん合. 用途. トラック及びバス オフハイウェイ建設 農業 鉱業 緊急車両 林業 海洋レクリエーション オートバイ. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8774 922-8774 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング / エンドキャップ付). 品番 ; 922-8777 922-8777 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング付)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする