702-0300 Deltron XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント 702-0300 銀めっき DELTRON 81408847

Deltron XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント 702-0300 銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81408847品番702-0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

極数 = 3
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 亜鉛合金
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 15A
定格電圧 = 50 V ac
コンタクト材質 = リン青銅
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
多くの革新的な機能を備え、すべての大手メーカーのケーブルプラグと互換性があるパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。「自由に動く」プレスソケットコンタクトはプラグのかん合が容易で、接続先コネクタ間で動きがあった場合にピンと一緒に「動く」ため、「絡みつく」ようにピンとの接触をしっかりと保持することが可能 押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 仕上げはサテンニッケルと黒クロムの2種類を用意

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする