Deutsch 自動車用コネクタ 12極, DTM13-12PA-R008

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81409136 品番DTM13-12PA-R008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

極数 = 12
行数 = 2
実装タイプ = スルーホール, パネルマウント
シリーズ = DTM
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
最適 ; ; なエンクロージャについては、 72-2551 及びそのシリーズを参照してください。 DTM06 タイプコネクタプラグについては、 72-2302 及びそのシリーズを参照してください。. Deutsch DTM13 シリーズ基板コネクタ. DTM13 シリーズ基板接続用ヘッダコネクタは、ヘビーデューティ定格の電子センサ及び小型モジュールの車載用コネクタ用途に最適で、 DTM シリーズの基板エンクロージャに組み込むことができます。DTM13 は、純銅合金製の 90 度ピンを備えています。DTM13 シリーズは、 Deutsch DTM06 シリーズコネクタプラグとかん合します。 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 → +125 ° C スズめっき銅合金コンタクト サイズ 20 コンタクト、 7.5 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする