タイプ = コネクタアセンブリ
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 13A
実装タイプ = プラグイン
シリーズ = DT
色 = 黒
結線方法 = 圧着
直径 = 1.5mm
高さ = 18.19mm
幅 = 40.56mm
ハウジング材質 = サーモプラスチックmm
動作温度 Min = -55℃
Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 〜 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃