Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, DT0612SA-CE10

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81409188 品番DT0612SA-CE10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

タイプ = 自動車用コネクタ
オス/メス = オス
定格電流 = 13A
シリーズ = DT
色 = 黒
ハウジング材質 = サーモプラスチック
コンタクト材質 = 銅合金℃
Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 〜 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする