Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81409276 品番HDP26-24-31PE-L017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

極数 = 31
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = 圧着
IP保護等級 = IP67
接続方向 = ストレート
シェルサイズ = 24
ハウジング材質 = サーモプラスチック
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 銅℃
HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする