Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:8, 圧着端子0460-204-08141

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81409328 品番0460-204-08141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

オス/メス = オス
端子サイズ = 8
適合電線サイズ = 10 → 8 AWG
結線方法 = 圧着
シリーズ = 0460
併用可能製品 = DTシリーズコネクタ
定格電流 = 60A
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする