711-0400 Deltron XLRコネクタ オス 4極 パネルマウント 711-0400 銀めっき DELTRON 81409486

Deltron XLRコネクタ オス 4極 パネルマウント 711-0400 銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81409486品番711-0400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

極数 = 4
オス/メス = オス
実装タイプ = パネルマウント
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 亜鉛合金
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 10A
定格電圧 = 50 V ac
コンタクト材質 = 真鍮
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする