701-0300 Deltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 701-0300 銀めっき DELTRON 81409504

Deltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 701-0300 銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81409504品番701-0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

極数 = 3
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 亜鉛合金
結線方法 = 圧着
定格電流 = 15A
定格電圧 = 50 V ac
コンタクト材質 = 真鍮
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする