タイプ = Backshell
シリーズ = DT
DT シリーズストレートコンジットレセプタクルコネクタアダプタバックシェルです. Deutsch シリーズのストレートレセプタクルコネクタコンジットアダプタは、標準的な DT シリーズレセプタクルコネクタ(エンドキャップなし)にスナップ固定するように設計されています。これらのバックシェルの設計により、各ユニットに複数の異なるサイズのスリット又はスリットなし波形管を収容することができます。. 材質: PA 6.6 / 黒 IP等級: IP40 動作温度: -40 → 1250 ° C 取り扱い温度 :-5 → 450 ° C