画像準備中

Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) メス 0462シリーズ 圧着 0462-203-12141

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81409809 品番0462-203-12141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オス/メス = メス
併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング
シリーズ = 0462
適合電線サイズmm2 Min = 2mm2
結線方法 = 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min = 14AWG
適合電線サイズAWG Max = 12AWG
最大接触抵抗 = 60mV
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする