LED色 = 赤
LED数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 3 V
ピン数 = 4
ビュー角 = 45 °
主波長 = 650 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 8.1 x 4.3 x 9.7mm
長さ = 8.1mm
幅 = 4.3mm
高さ = 9.7mm
強度 = 10mcd
Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性