Dialight LED, 緑,赤, 表面実装, 3125, 5988610207F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81410116 品番5988610207F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 3125 (1210)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 80 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 570 / 645 nm
レンズ色 = クリアmm
Dialight 598シリーズLED - 1210パッケージ. DialightのこのLEDファミリは、598シリーズの一部を構成しています。 これらはMicro LEDR表面実装(SMT) LEDで、業界標準の1210パッケージに収められています。 これらの2色LEDには無色透明レンズが採用されていて、様々な色のものが用意されています。. 598シリーズの特長: - 業界標準の1210パッケージ - 無色透明レンズ - 視野角: 140 °

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする