デジタル電流計 Trumeter AC , DCタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81410290 品番APM-AMP-APO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電流タイプ = AC , DC
高さ = 68mm
幅 = 68mm
奥行き = 53mm
精度 = 1 %
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +60℃
測定範囲 = 0 → 5A
シリーズ = APM-AMP
すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルAMPメータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルAMPメータは、1000 Aまでの電流トランスと組み合わせて使用するための5 A直接電流測定入力を備えています。 また、最小値と最大値の両方を設定できるプログラマブル棒グラフスケールを備えており、必要なスケールを設定できます。 AMPメータのセットポイントはアラーム付きなので、重大なポイントに達したときにそれを簡単に知ることができます。 このメータのディスプレイは、必要に応じて、色の変更、点滅、警報器メッセージの変更、又はこの3つの組み合わせをプログラムできます。 このデジタルメータは、値がセットポイントを上回ったとき、下回ったとき、最大値と最小値の間にあるとき、又は範囲を外れたときに作動するようにプログラムすることも簡単にできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 精度: 1 % 5 A直接入力 カスタム警報器 最小 / 最大値表示範囲 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護. モデル. ; 815-8312 815-8312 ネガティブLCDディスプレイ ; 815-8315 815-8315 ポジティブLCDディスプレイ ; 815-8318 815-8318 出力付きポジティブLCDディスプレイ ; 815-8321 815-8321 出力付きネガティブLCDディスプレイ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする