エプソン 水晶振動子, 32.768MHz, 表面実装, 2-pin, SMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81410676 品番X1A000141000612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

標準周波数 = 32.768MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 6pF
パッケージタイプ = SMT
ピン数 = 2
寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm
周波数許容性 = ± 20ppm
Epson FC-135 シリーズ水晶は、 32 - 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする