用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)640
規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2
電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー5個
遮光度#2.0(明状態)、#4-12(暗状態)
調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)0.1〜2.0
遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)-20〜+70
作業温度範囲(℃)-10〜55
バッテリー寿命充電サイクル300〜500回