ピーク平均順方向電流 = 35A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBPC-W
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 28.8mm
幅 = 28.8mm
UL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造