VS-GBPC3512A Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3512A VISHAY 81413108

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3512A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81413108品番VS-GBPC3512A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ピーク平均順方向電流 = 35A
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
実装タイプ = スクリュー マウント
パッケージタイプ = GBPC-A
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 28.6mm
高さ = 7.7mm
UL E54214. Vishay VS-GBPC35 シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、非常にコンパクトな密閉型単相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース プラスチックケースに正極性の Symbol が成形されている センター穴固定 ガラス不動態化ダイオードチップ 優れたパワー / ボリューム比 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーはんだ、はんだ合金 Sn/Ag/Cu ( SAC305 )、はんだではんだ付け可能 温度: 260 → 275 ° C ワイヤリードタイプを用意 UL E300359 認定 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする