ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スクリュー マウント
パッケージタイプ = GBPC-A
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 28.6mm
幅 = 28.6mm
UL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比