Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413284 品番VS-1KAB100E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ブリッジタイプ = 単相A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 38
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 10μA
寸法 = 9.5 x 9.5 x 10mm
幅 = 9.5mm
ワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする