Microchip マイコン AT91, 208-Pin PQFP AT91RM9200-QU-002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413336 品番AT91RM9200-QU-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ファミリー名 AT91
パッケージタイプ PQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 208
デバイスコア ARM920T
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 128 kB
最大周波数 180MHz
RAMサイズ 16 kB
USBチャンネル 1
SPIチャンネル数 1
標準動作供給電圧 1.65 1.95 V
ADC数 0mm
SMART SAM9X ARMR9マイクロプロセッサ. ARM926ベースのAtmelR SMART SAM9X組み込みマイクロプロセッサユニット(MPU)は、400 MHzで実行されるクロックを備えた高性能データスピードウェイプロセッサです。 デュアルイーサネットデュアルCAN、3個のUSB、7個のUARTなど、豊富な接続周辺機器を備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする