Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413449 品番VS-26MT10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 63
ピン数 = 5
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.26V
ピーク逆電流 = 200μA
長さ = 28.5mm
幅 = 28.5mm
UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする