Vishay 汎用 整流ダイオード, スタッドカソード, 35A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.8V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413458 品番VS-1N3768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-5
最大連続 順方向電流 = 35A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
ダイオード構成 = スタッドカソード
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.8V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A
標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする