Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3504-E4/51

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413519 品番GBPC3504-E4/51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ピーク平均順方向電流 = 35A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = スクリュー マウント
パッケージタイプ = GBPC
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 28.8mm
高さ = 7.62mm
UL E54214. Vishay Semiconductor GBPC35シリーズ プッシュオン端子付きブリッジ整流器. 高電流:35 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする