画像準備中

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA644-20AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81413720 品番ATMEGA644-20AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ファミリー名 ATmega
パッケージタイプ TQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 44
デバイスコア AVR
データバス幅 8bit
プログラムメモリサイズ 64 kB
最大周波数 20MHz
RAMサイズ 4 kB
USBチャンネル 0
PWMユニット数 1
SPIチャンネル数 1
標準動作供給電圧 5.5 (最大) V
幅 10.1mm
Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの TQFP パッケージは、表面実装型の 44 ピン CMOS プロセッサ ビットマイクロコントローラを備えています。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 64 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB の内蔵 SRAM 2 KB EEPROM を備えています。リアルタイムカウンタ、 PWM 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、ウォッチドッグタイマ( WDT )を備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度を最適化しながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32 8 の汎用作業レジスタ 32 本のプログラム可能な I/O ライン 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 85 C パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 PWM チャネル 6 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード フラクショナルボーレートジェネレータ、自動ボーレート、フレーム開始検出を備えた つの USART 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード ポータブルハブボックス プリンタとスキャナ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする