ファミリー名 = AT89
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 40
デバイスコア = 8051
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4 kB
最大周波数 = 24MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 0
標準動作供給電圧 = 4 → 5.5 V
幅 = 13.97mm
8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。