画像準備中

Microchip マイコン Microcontrollers, 44-Pin TQFP ATMEGA644PV-10AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81413878 品番ATMEGA644PV-10AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ファミリー名 = Microcontrollers
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 4 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 3
USARTチャネルの数 = 2
ADC数 = 8 x 10ビットmm
AVR 拡張 RISC アーキテクチャベースの Microchip ATmega48PA CMOS 8 ビットマイクロコントローラです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。64 KB のインシステムプログラマブルフラッシュ、読み取り / 書き込み機能付き、 2 KB EEPROM 、 4 KB SRAM 、 32 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、リアルタイムカウンタ、 3 個のフレキシブルタイマ / カウンタ、比較モード / PWM 、 2 個の USART 、バイト指向の 2 線シリアルインターフェース、 プログラマブルゲインの差動入力段をオプションで備えた 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、内蔵発振器付きのプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、オンチップデバッグ及びプログラミング用の JTAG ( IEEE R 1149.1 準拠)テストインターフェイス、 6 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードを搭載しています。最大スループット: 20 MIPS @ 20 MHz オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ、独立したプリスケーラ及び比較モード付き 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 / 2 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード付き リアルタイムカウンタには、個別の発振器が付属しています マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内部較正済み RC 発振器 外部 / 内部の割り込みソース 44 リード TQFP パッケージ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする