Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 600V, 16.7 x 16.7 x 6.35mm, VS-KBPC106

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81413905 品番VS-KBPC106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ピーク平均順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 46
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 10μA
寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm
高さ = 6.35mm
基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする