ピーク平均順方向電流 1.9A
ピーク逆繰返し電圧 600V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ D 37
ピン数 4
回路構成 シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 52A
動作温度 Max +150 ℃
動作温度 Min -40 ℃
ピーク順方向電圧 1.1V
ピーク逆電流 10μA
寸法 17.5 6.5 15mm
幅 6.5mm
標準ピン構成: 代替ピン構成(型番の末尾R): +. SIL基板実装、2KBBシリーズ、Vishay Semiconductor. 2KBBシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 標準2.54 mm (0.1インチ)グリッドのリード コンパクトな構造 耐高サージ電流 標準DIN部品と等価