画像準備中

Microchip マイコン Microcontrollers, 44-Pin TQFP AT89LP52-20AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81414325 品番AT89LP52-20AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ファミリー名 = Microcontrollers
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = 8051
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 0
CANチャンネル数 = 0
幅 = 10mm
Microchip AT89LP52 8 ビットマイクロコントローラは、 4K / 8 KB のインシステムプログラマブルフラッシュプログラムメモリと 256 バイトのフラッシュデータメモリを搭載しています。2.4 → 5.5 V の電源で動作します。コントローラは、クロックサイクルごとにメモリからシングルバイトをフェッチできる、拡張 CPU コアを中心に構築されています。従来の 8051 アーキテクチャでは、各フェッチに 6 クロックサイクルが必要であり、命令は 12 、 24 、 48 クロックサイクルで実行されます。4K / 8K バイトのインシステムプログラマブルフラッシュプログラムメモリ、 256 バイトのフラッシュデータメモリ、 256 バイトの RAM 、最大 36 の I/O ライン、 3 つの 16 ビットタイマ / カウンタ、プログラム可能なウォッチドッグタイマ、全二重シリアルポート、オンチップ水晶発振器、内蔵 1.8432 MHz 補助発振器を搭載しています。 4 レベル、 6 ベクトル割り込みシステムを備えています。AT89S52 と 100 % ソフトウェア及びタイミング互換 ほぼ完全な Master SPI ポートとして機能したり、 TWI のソフトウェアエミュレーションを改善したりできます AT89S52 と同じ消費電流と周波数で平均 9 倍のスループットを達成するには、互換モードを無効にします クロック周波数を 9 回下げて AT89S52 と同じ速度にしますが、消費電流は 5 倍以上に抑えられます

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする