Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W06G-E4/51

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81414350 品番W06G-E4/51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ピーク平均順方向電流 1.5A
ピーク逆繰返し電圧 600V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ WOG
ピン数 4
回路構成 シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A
動作温度 Max +150 ℃
動作温度 Min -55 ℃
ピーク順方向電圧 1V
ピーク逆電流 5μA
長さ 9.86mm
幅 8.84mm
UL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする