Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 1000V, 16 x 16 x 5.08mm, GBPC610-E4/51

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81414377 品番GBPC610-E4/51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ピーク平均順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBPC
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 16mm
幅 = 16mm
UL、E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPCシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 0.5 μA未満の標準赤外線 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 ファストン端子

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする