Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81414386 品番MB6S-E3/45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ピーク平均順方向電流 = 800mA
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-269AA
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 4.95mm
幅 = 4.1mm
UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする