Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 200V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU6D-E3/45

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81414420 品番GBU6D-E3/45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ピーク平均順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBU
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 22.3mm
幅 = 3.56mm
ULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする