Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA88A-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81414429 品番ATMEGA88A-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ファミリー名 = ATmega88A
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 1 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
幅 = 7.1mm
Microchip ATmega328 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。8 KB の ISP フラッシュメモリを備え、 read-whi-write 機能搭載、 512 B EEPROM 、 1 KB SRAM 、汎用 I/O ライン x 23 、汎用作業レジスタ x 32 、フレキシブルタイマ / カウンタ x 3 (比較モード、内部 / 外部割り込み)、シリアルプログラマブル USART 、バイト指向 2 線シリアルインターフェイス、 SPI シリアルポート、 6 チャンネル 10 ビット A/D コンバータを搭載しています ( TQFP / QFN / MLF パッケージの 8 チャンネル)、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 5 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。最大 20 MIPS @ 20 MHz のスループット オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ オンチップブートプログラムによるインシステムプログラミング ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 独立したプリスケーラと比較モードを備えた 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線式シリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ DebugWIRE オンチップデバッグシステム パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース TQFP-32 パッケージ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする