Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3.5A, 600V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB2560-E3/45

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81414797 品番GSIB2560-E3/45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ピーク平均順方向電流 = 3.5A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GSIB-5S
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 350A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 10μA
寸法 = 30 x 4.6 x 20mm
幅 = 4.6mm
ULファイル番号E54214. SIL基板実装、GSIB-5シリーズ、Vishay Semiconductor. GSIB-5シリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 薄型シングルインラインGSIB-5パッケージ ガラス不動態化チップジャンクション 耐高サージ電流 2500 Vrmsの高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする