画像準備中

Microchip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328PB-MU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415104 品番ATMEGA328PB-MU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ファミリー名 ATmega
パッケージタイプ VQFN
実装タイプ 表面実装
ピン数 32
デバイスコア AVR
データバス幅 8bit
プログラムメモリサイズ 32 kB
最大周波数 20MHz
RAMサイズ 2 kB
USBチャンネル 0
PWMユニット数 1
SPIチャンネル数 2
標準動作供給電圧 5.5 (最大) V
幅 5.1mm
Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの VQFN パッケージは、 Pico Power テクノロジー ビットマイクロコントローラを搭載した表面実装の 32 ピン AVR RISC ベースプロセッサです。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 32 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB 内蔵 SRAM 1 KB EEPROM を搭載しています。27 のプログラム可能な汎用 I/O ラインを備えています。TQFP QFN MLF パッケージの チャンネル 10 ビット ADC 、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 PWM チャネル 10 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32x8 汎用レジスタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 105 C 周辺機器タッチコントローラ (PTC) パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード 3 つの 16 ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモードがあります 2 つの ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラと比較モードがあります フラクショナルボーレートジェネレータ付き USART 2 、自動ボーレート検出、フレーム開始検出 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード プリンタとスキャナ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする