Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415120 品番1N5401-E3/54
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-201AD
最大連続 順方向電流 3A
ピーク逆繰返し電圧 100V
ダイオード構成 シングル
整流タイプ 汎用
ダイオードタイプ 整流器
ピン数 2
最大順方向降下電圧 1.2V
1チップ当たりのエレメント数 1
ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション
直径 5.3mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 200A
Vishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO > 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする