静電容量 = 8.2pF
電圧 = 250V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±0.25pF
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.94mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.94mm
シリーズ = VJ HIFREQ
動作温度 Max = +125℃
Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器