Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 400A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-244 ショットキー 840mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81415190 品番VS-403CNQ100PBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-244
最大連続 順方向電流 = 400A
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 840mV
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25.5kA
Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 50 → 400 A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする