Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 69.4V, SMBJ43CA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415244 品番SMBJ43CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 69.4V
最小ブレークダウン電圧 = 47.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 43V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 8.7A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
高さ = 2.237mm
TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする