実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大連続 順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.25V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 2.5μs
直径 = 9.1mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A
標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。