Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 1300V 表面実装, 2-Pin DO-214BA シリコンジャンクション 3V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415400 品番EGF1T-E3/67A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214BA
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 1300V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 超高速整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 75ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A
超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする