ピーク平均順方向電流 = 200A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = パネルマウント
パッケージタイプ = INT-A-PAK
ピン数 = 6
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.5kA
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.49V
ピーク逆電流 = 10mA
長さ = 94mm
幅 = 35mm
ULファイルNo.E78996. Vishay Semiconductor ねじ端子付き三相ブリッジ整流器 VS-160MTシリーズ. 業界標準のINT-A-PAK電源モジュール 高熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース 優れた電力体積比 絶縁電圧: 4000 Vrms