Vishay 整流用 ブリッジダイオード 200A, 1600V, 94 x 35 x 30mm, VS-160MT160KPBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15個) 注文コード81415856 品番VS-160MT160KPBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ピーク平均順方向電流 = 200A
ピーク逆繰返し電圧 = 1600V
実装タイプ = パネルマウント
パッケージタイプ = INT-A-PAK
ピン数 = 6
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.5kA
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.49V
ピーク逆電流 = 10mA
寸法 = 94 x 35 x 30mm
幅 = 35mm
ULファイルNo.E78996. Vishay Semiconductor ねじ端子付き三相ブリッジ整流器 VS-160MTシリーズ. 業界標準のINT-A-PAK電源モジュール 高熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース 優れた電力体積比 絶縁電圧: 4000 Vrms

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする