方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 24.4V
最小ブレークダウン電圧 = 16.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 15V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 16.4A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 2.79mm
SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse