曜日別特売

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81417667品番MB6S-E3/80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ピーク平均順方向電流 = 35A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-269AA
ピン数 = 4
回路構成 = クワッド
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 450A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 100μA
寸法 = 4.95 x 4.1 x 2.7mm
幅 = 4.1mm
電源、照明安定器、バッテリー充電器、家電、オフィス機器、及び通信用途向けのAC/DCブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。基板の面積を節約 自動位置決めに最適 用途: 電源、照明安定器、バッテリー充電器、家電、オフィス機器、及び通信用途向けのAC/DCブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする