Vishay 整流ダイオード, 200mA, 40V 表面実装, 2-Pin Quadro Melf ショットキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81417694 品番LS103A-GS08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = Quadro Melf
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク逆回復時間 = 10ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 15A
小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする